| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3177.260 Herst.-Nr.: 3177.260 EAN/GTIN: 4044925073134 |
| |
|
| | |
| Backform - Brot-/Königskuchen - Backform
- Silikon
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 26 x 10 x 7 cm
- Brot-/Königskuchen
- temperaturbeständig von -40 °C bis +280 °C
- Abmessung außen: 30 x 17,5
Weitere Informationen: | | Material: | Silikon | Abm.: | 26 x 10 x 7 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kastenbackform, Kastenform, Königskuchen-Backform, Königskuchen-Form, Königskuchenform, Silikon-Backform, Silikonbackform, Silikonform, silikonform kuchen, silikon backform, backform eckig, Backform, 3177260, 3177 260 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,53* | € 15,62* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,88* | € 16,06* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,62* | € 17,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|