| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3136.450 Herst.-Nr.: 3136.450 EAN/GTIN: 4044925063418 |
| |
|
| | |
| Buffetkorb - gesotten - Buffetkorb Serie Wood
- Vollweide
- braun
- quadratisch
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe (innen / außen) 45 x 45 x 17 / 27 cm
- gesotten
Weitere Informationen: | | Material: | Vollweide | Farbe: | braun | Abm.: | 45 x 45 x 17 / 27 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Buffet-Korb, Buffetkorb, Büffet-Korb, Büffetkorb, Gastronomie-Körbe, Gastronomiekörbe, Korb Gastronomie, Tischkorb, brotkorb eckig, brot- und obstkorb, 3136450, 3136 450 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 34,53* | € 38,59* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,90* | € 42,26* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,39* | € 48,15* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 46,33* | € 51,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|