Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkorb - 28 x 21,0 x 7,0 cm - oval


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkorb - 28 x 21,0 x 7,0 cm - oval
Tischkorb - 28 x 21,0 x 7,0 cm - oval
Artikel-Nr.:
     3061-3130.280
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     3130.280
EAN/GTIN:
     4044925036702
Suchbegriffe:
Brot- und Obstkorb
Brotkorb
Brotschale
Brottasche

Tischkorb - 28 x 21,0 x 7,0 cm - oval

  • Tischkorb
  • Bambus
  • oval
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 28 x 21,0 x 7,0 cm
Weitere Informationen:
Material:
Bambus
Abm.:
28 x 21,0 x 7,0 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,74*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 1,57*
€ 2,82*
Lager 3061
2294
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,97*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.