| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-3120.270 Herst.-Nr.: 3120.270 EAN/GTIN: 4044925019699 |
| |
|
| | |
| Springform - Ø 27 cm - Springform
- Stahl
- Höhe 7,5 cm
- Ø 27 cm
- PTFE Antihaftbeschichtung
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Abm.: | 7,5 cm | Ø: | 27 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,25* | € 10,31* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 7,35* | € 10,41* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 7,80* | € 10,98* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,95* | € 11,18* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,55* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|