Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gepäckwagen - Teppichfarbe: blau - Edelstahl - 2242.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gepäckwagen - Teppichfarbe: blau - Edelstahl - 2242.001
Gepäckwagen - Teppichfarbe: blau - Edelstahl - 2242.001
Artikel-Nr.:
     3061-2242.001
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2242.001
EAN/GTIN:
     4044925085090
Suchbegriffe:
Gepäcktransportkarre
Gepäcktransportwagen
Gepäckwagen
Kofferwagen

Gepäckwagen - Teppichfarbe: blau

  • Gepäckwagen
  • Edelstahl
  • gold
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 106 x 63 x 185 cm
  • 2 schwenkbare Rollen
  • 2 Bockrollen
  • Rohrrahmen Ø 3,8 cm, Rollen Ø 15 cm
  • integrierte Garderobenstange
  • umlaufendes Stoßprofil aus Gummi
  • Schwenkrollen mit Feststeller
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
gold
Abm.:
106 x 63 x 185 cm
Weitere Suchbegriffe: was gepäckwagen, gepäcktransportwagen, Gepäckwagen, 2242001, 2242 001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,32*
€ 367,69*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 477,21*
€ 558,13*
Lager 3061
7
Frei Haus
ab € 575,02*
€ 666,12*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,12*
€ 792,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,12*
€ 784,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,29*
€ 752,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,93*
€ 727,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.