Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschlagkessel - 18 cm - Ø 32 cm - 6,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschlagkessel - 18 cm - Ø 32 cm - 6,5 l
Schneeschlagkessel - 18 cm - Ø 32 cm - 6,5 l
Artikel-Nr.:
     3061-2100.300
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2100.300
EAN/GTIN:
     4044925017138
Suchbegriffe:
Mixerschüssel
Rührkessel
Schlag-Schüssel
Schlagkessel

Schneeschlagkessel - 18 cm - Ø 32 cm - 6,5 l

  • Schneeschlagkessel
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 18 cm
  • Ø (innen) 32 cm
  • Inhalt 6,5 l
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
18 cm
Ø (innen):
32 cm
Inhalt:
6,5 l
Weitere Suchbegriffe: Schlagschüssel, Schnee-Schlagkessel, Schneeschlagkessel, mixerschüssel, 2100250, 2100 250
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,38*
€ 28,18*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 34,20*
Lager 3061
126
Frei Haus
ab € 29,96*
€ 39,07*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.