Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumlöffel - Stiellänge 29 cm - Ø 8 cm - Chromnickelstahl - 2089.080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumlöffel - Stiellänge 29 cm - Ø 8 cm - Chromnickelstahl - 2089.080
Schaumlöffel - Stiellänge 29 cm - Ø 8 cm - Chromnickelstahl - 2089.080
Artikel-Nr.:
     3061-2089.080
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     2089.080
EAN/GTIN:
     4044925016810
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle

Schaumlöffel - Stiellänge 29 cm cm - Ø 8 cm

  • Schaumlöffel Serie 2085
  • Chromnickelstahl
  • Abmessung: Stiellänge 29 cm
  • Ø 8 cm
  • perforiert
  • kurzer Hakenstiel
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
Stiellänge 29 cm cm
Ø:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, abseihlöffel edelstahl, schaumkelle, schaumkelle was, Schaumlöffel, 2089120, 2089 120
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,18*
€ 6,85*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 5,34*
€ 8,48*
Lager 3061
737
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 9,26*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.