Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen - für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.452


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen - für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.452
Tablettwagen - für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.452
Artikel-Nr.:
     3061-1955.452
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955.452
EAN/GTIN:
     4044925081382
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
tablettwagen was
abräumwagen

Tablettwagen - für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 165 cm

  • Tablettwagen
  • Aluminium
  • dunkle Holzoptik
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 51,5 x 47,5 x 165 cm
  • passend für 10 Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen Ø 12 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
dunkle Holzoptik
Abm.:
51,5 x 47,5 x 165 cm
Weitere Suchbegriffe: 1955532, 1955 532
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 312,14*
€ 365,65*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 442,48*
€ 514,75*
Lager 3061
7
Frei Haus
ab € 535,38*
€ 615,38*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,38*
€ 732,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,77*
€ 724,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,57*
€ 695,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,47*
€ 672,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,38*
€ 637,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.