Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen - für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen - für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.450
Tablettwagen - für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 165 cm - Aluminium - 1955.450
Artikel-Nr.:
     3061-1955.450
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1955.450
EAN/GTIN:
     4044925081368
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
tablettwagen was
abräumwagen

Tablettwagen - für 10 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 51,5 x 47,5 x 165 cm

  • Tablettwagen
  • Aluminium
  • Aluoptik
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 51,5 x 47,5 x 165 cm
  • passend für 10 Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • Alu-Profile mit MDF-Seitenteilen
  • Gewicht: 35 kg
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Farbe:
Aluoptik
Abm.:
51,5 x 47,5 x 165 cm
Weitere Suchbegriffe: 1955530, 1955 530
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,09*
€ 464,66*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 444,70*
€ 518,39*
Lager 3061
7
Frei Haus
ab € 531,55*
€ 619,76*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,76*
€ 737,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,15*
€ 729,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,95*
€ 699,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,75*
€ 675,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,55*
€ 632,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.