Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN-Regalwagen - für 15 bis 30 Euronormtabletts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN-Regalwagen - für 15 bis 30 Euronormtabletts
EN-Regalwagen - für 15 bis 30 Euronormtabletts
Artikel-Nr.:
     3061-1954.531
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1954.531
EAN/GTIN:
     4044925053730
Suchbegriffe:
Regalwagen
Abräumwagen
Tablettwagen
tablettwagen was

EN-Regalwagen - für 15 bis 30 Euronormtabletts

  • EN-Regalwagen
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 55 x 42,5 x 174 cm
  • für 15 bis 30 Euronormtabletts
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • mit Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Tabletts
  • Gewicht: 21 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
55 x 42,5 x 174 cm
Weitere Suchbegriffe: abräumwagen, EN-Regalwagen, 1954531, 1954 531
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 181,50*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 201,65*
€ 241,86*
Lager 3061
15
Frei Haus
ab € 241,97*
€ 287,06*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,06*
€ 341,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,29*
€ 337,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,73*
€ 325,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,72*
€ 316,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.