Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Regalwagen - passend für 15 Behälter oder 30 Tabletts - GN 2/1 - 67 x 59 x 174 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Regalwagen - passend für 15 Behälter oder 30 Tabletts - GN 2/1 - 67 x 59 x 174 cm
GN-Regalwagen - passend für 15 Behälter oder 30 Tabletts - GN 2/1 - 67 x 59 x 174 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1953.650
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1953.650
EAN/GTIN:
     4044925062329
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN-Regalwagen - passend für 15 Behälter oder 30 Tabletts - GN 2/1 - 67 x 59 x 174 cm cm

  • GN-Regalwagen
  • Chromnickelstahl
  • Abmessung: GN 2/1 - 67 x 59 x 174 cm
  • mit Sicherungsbügel
  • Sicherungbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen Ø 12 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Gewicht: 21 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
GN 2/1 - 67 x 59 x 174 cm cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,63*
€ 281,13*
Lager 3061
10
Frei Haus
ab € 249,85*
€ 299,72*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 253,68*
€ 304,19*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,72*
€ 356,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,89*
€ 324,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,85*
€ 297,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.