| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1953.530 Herst.-Nr.: 1953.530 EAN/GTIN: 4044925053693 |
| |
|
| | |
| GN-Regalwagen - passend für 15 Behälter oder 30 Tabletts - GN 1/1 - 55 x 38 x 174 cm cm - GN-Regalwagen
- Chromnickelstahl
- Abmessung: GN 1/1 - 55 x 38 x 174 cm
- mit Sicherungsbügel
- Sicherungbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts
- 4 schwenkbare Rollen Ø 12 cm, davon 2 mit Feststeller
- Gewicht: 20 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | GN 1/1 - 55 x 38 x 174 cm cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Horden-Wagen, Hordengestell, Hordengestellwagen, Hordenwagen, Ofenwagen, Stickenwagen, Stikkenwagen, Regalwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, hordenwagen was germany, gn abräumwagen, abräumwagen gn1/1, 1953532, 1953 532 |
| | |
| |