Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Regalwagen - passend für 6 Behälter oder 12 Tabletts - GN 1/1 - 55 x 38 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Regalwagen - passend für 6 Behälter oder 12 Tabletts - GN 1/1 - 55 x 38 x 100 cm
GN-Regalwagen - passend für 6 Behälter oder 12 Tabletts - GN 1/1 - 55 x 38 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1952.530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1952.530
EAN/GTIN:
     4044925053686
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

GN-Regalwagen - passend für 6 Behälter oder 12 Tabletts - GN 1/1 - 55 x 38 x 100 cm

  • GN-Regalwagen
  • Chromnickelstahl
  • Abmessung: GN 1/1 - 55 x 38 x 100 cm
  • mit Sicherungsbügel
  • Sicherungsbügel gegen Herausrutschen der Behälter oder Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen Ø 12 cm, davon 2 mit Feststeller
  • Gewicht: 16,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
GN 1/1 - 55 x 38 x 100 cm cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 124,26*
€ 153,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,97*
€ 157,74*
Lager 3061
25
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 183,03*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.