Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen - mit 3 Borden - 85 x 54 x 94 cm - Edelstahl - 1950.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen - mit 3 Borden - 85 x 54 x 94 cm - Edelstahl - 1950.003
Servierwagen - mit 3 Borden - 85 x 54 x 94 cm - Edelstahl - 1950.003
Artikel-Nr.:
     3061-1950.003
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1950.003
EAN/GTIN:
     4044925047623
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 3 etagen
servier wagen

Servierwagen - 85 x 54 x 94 cm

  • Servierwagen
  • Edelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 85 x 54 x 94 cm
  • 3 Borde - Abstand 25,5 cm
  • 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller
  • Tragfähigkeit ca. 60 kg pro Bord
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
85 x 54 x 94 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen was, 1950003, 1950 003
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,49*
€ 112,29*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 108,75*
€ 118,13*
Lager 3061
26
Frei Haus
ab € 129,27*
€ 140,37*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,37*
€ 167,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,19*
€ 164,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,27*
€ 153,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.