Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servierwagen - 85 x 54 x 94 cm - Edelstahl - 1950.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servierwagen - 85 x 54 x 94 cm - Edelstahl - 1950.002
Servierwagen - 85 x 54 x 94 cm - Edelstahl - 1950.002
Artikel-Nr.:
     3061-1950.002
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1950.002
EAN/GTIN:
     4044925047616
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen

Servierwagen - 85 x 54 x 94 cm

  • Servierwagen
  • Edelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 85 x 54 x 94 cm
  • 2 Borde - Abstand 54 cm
  • 4 schwenkbare Rollen mit Rammschutz, davon 2 mit Feststeller
  • Tragfähigkeit ca. 60 kg pro Bord
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
85 x 54 x 94 cm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen was, 1950002, 1950 002
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 79,03*
€ 98,35*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 87,71*
€ 108,80*
Lager 3061
31
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 123,51*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,51*
€ 146,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,64*
€ 145,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,75*
€ 140,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,94*
€ 118,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.