Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen - für 12 GN 1/1 Tabletts - 60 x 39 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen - für 12 GN 1/1 Tabletts - 60 x 39 x 180 cm
Tablettwagen - für 12 GN 1/1 Tabletts - 60 x 39 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1945.530
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1945.530
EAN/GTIN:
     4044925091749
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Tablettwagen - für 12 GN 1/1 Tabletts - 60 x 39 x 180 cm

  • Tablettwagen
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 60 x 39 x 180 cm
  • für 12 Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • Gewicht: 17 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
60 x 39 x 180 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 180,23*
€ 221,26*
Lager 3061
13
Frei Haus
ab € 269,13*
€ 324,94*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 269,23*
€ 325,27*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,94*
€ 386,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,67*
€ 362,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,68*
€ 351,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,13*
€ 320,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.