Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablettwagen - für 12 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 53 x 42 x 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablettwagen - für 12 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 53 x 42 x 180 cm
Tablettwagen - für 12 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 53 x 42 x 180 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1945.455
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1945.455
EAN/GTIN:
     4044925091756
Suchbegriffe:
Abräumwagen
Tablettwagen
tablettwagen was
abräumwagen

Tablettwagen - für 12 Tabletts 45,5 x 35,5 cm - 53 x 42 x 180 cm

  • Tablettwagen
  • Chromnickelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 53 x 42 x 180 cm
  • für 12 Tabletts
  • 4 schwenkbare Rollen, davon 2 mit Feststeller
  • Gewicht: 16,5 kg
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
53 x 42 x 180 cm
Weitere Suchbegriffe: 1945530, 1945 530
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,89*
€ 242,02*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 218,80*
€ 263,49*
Lager 3061
14
Frei Haus
ab € 263,30*
€ 313,27*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,74*
€ 355,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,70*
€ 344,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,30*
€ 313,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.