| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1830.535 Herst.-Nr.: 1830.535 EAN/GTIN: 4044925051781 |
| |
|
| | |
| HACCP Schneidbrett - grün - HACCP Schneidbrett
- Polyethylen
- grün
- Höhe 2 cm
- GN 1/1
- mit rutschhemmenden Füßen
- Abmessung GN 1/1: 53 x 32,5
- farbige Ausführung nach HACCP
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Farbe: | grün | Abm.: | 2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 17,18* | € 23,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,70* | € 24,55* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,23* | € 26,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|