| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1830.505 Herst.-Nr.: 1830.505 EAN/GTIN: 4044925035118 |
| |
|
| | |
| HACCP Schneidbrett - 50 x 30 x 2 cm - grün - HACCP Schneidbrett
- Polyethylen
- grün
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 50 x 30 x 2 cm
- mit rutschhemmenden Füßen
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Farbe: | grün | Abm.: | 50 x 30 x 2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,20* | € 19,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,48* | € 19,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 15,37* | € 21,04* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,72* | € 21,67* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,71* | € 22,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|