| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1830.503 Herst.-Nr.: 1830.503 EAN/GTIN: 4044925035095 |
| |
|
| | |
| HACCP Schneidbrett - 50 x 30 x 2 cm - gelb - HACCP Schneidbrett
- Polyethylen
- gelb
- Länge x Breite/Tiefe x Höhe 50 x 30 x 2 cm
- mit rutschhemmenden Füßen
Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen | Farbe: | gelb | Abm.: | 50 x 30 x 2 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,18* | € 19,66* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,39* | € 19,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 15,28* | € 21,17* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,74* | € 21,81* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,88* | € 23,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|