Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenöffner - für Dosen bis 50 cm Höhe - 1583.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dosenöffner - für Dosen bis 50 cm Höhe - 1583.000
Dosenöffner - für Dosen bis 50 cm Höhe - 1583.000
Artikel-Nr.:
     3061-1583.000
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1583.000
EAN/GTIN:
     4044925009935
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
dosenöffner

Dosenöffner - für Dosen bis 50 cm Höhe

  • Dosenöffner
  • Höhe 61 cm
  • für Dosen bis 50 cm Höhe
  • mit Verstellschraube zur Tischmontage
  • Standrohr vernickelt/Grundplatte verchromt
Weitere Informationen:
Abm.:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: 1583000, 1583 000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 70,37*
€ 86,76*
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 74,18*
€ 91,18*
Lager 3061
42
Frei Haus
ab € 88,80*
€ 108,12*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,62*
€ 115,68*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,12*
€ 128,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.