| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1536.220 Herst.-Nr.: 1536.220 EAN/GTIN: 4044925008976 |
| |
|
| | |
| Eiseimer - 21 cm - Ø 15 cm - 2,2 l - Eiseimer
- Edelstahl
- Höhe 21 cm
- Ø 15 cm
- Inhalt 2,2 l
- mit perforiertem Einsatz und Kunststoffzange
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Abm.: | 21 cm | Ø: | 15 cm | Inhalt: | 2,2 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1536220, 1536 220 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 11,05* | € 15,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,34* | € 15,85* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,09* | € 16,83* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 12,16* | € 16,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,00* | € 17,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|