Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauciere - 5,5 cm - 0,10 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauciere - 5,5 cm - 0,10 l
Sauciere - 5,5 cm - 0,10 l
Artikel-Nr.:
     3061-1410.010
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1410.010
EAN/GTIN:
     4044925005630
Suchbegriffe:
Sauciere
Soßen-Schüssel
Soßenschüssel
saucieren edelstahl

Sauciere - 5,5 cm - 0,10 l

  • Sauciere
  • Chromnickelstahl
  • Höhe 5,5 cm
  • Inhalt 0,10 l
  • auf Fuß
  • Höhenangaben bis zum Rand. Höhe inkl. Griff ca. 2 cm höher
Weitere Informationen:
Material:
Chromnickelstahl
Abm.:
6 cm
Inhalt:
0,1 l
Weitere Suchbegriffe: sauciere, 1410050, 1410 050
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,25*
€ 4,16*
Lager 3061
1479
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,59*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.