| |
|
| Artikel-Nr.: 3061-1113.110 Herst.-Nr.: 1113.110 EAN/GTIN: 4044925003179 |
| |
|
| | |
| Windaschenbecher - 2-teilig - Windaschenbecher
- Chromnickelstahl
- Höhe 4 cm
- Ø 11 cm
- 2-teilig
Weitere Informationen: | | Material: | Chromnickelstahl | Abm.: | 4 cm | Ø: | 11 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,60* | € 5,63* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 3,71* | € 5,80* | | | | Lager 3061 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,94* | € 6,15* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,22* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3061 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3061 | | Versand: Lager 3061 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 95,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 95,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|