Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräter / Auslageschale - 35 x 26 x 6,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräter / Auslageschale - 35 x 26 x 6,5 cm
Bräter / Auslageschale - 35 x 26 x 6,5 cm
Artikel-Nr.:
     3061-1106.350
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1106.350
EAN/GTIN:
     4044925002981
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale

Bräter / Auslageschale - 35 x 26 x 6,5 cm

  • Bräter / Auslageschale
  • Edelstahl
  • Länge x Breite/Tiefe x Höhe 35 x 26 x 6,5 cm
  • mit Fallgriffen
  • bordierter Rand
  • ohne Sandwichboden
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
35 x 26 x 6,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 16,15*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 12,09*
€ 16,60*
Lager 3061
278
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 17,50*
Preise: Lager 3061
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3061
Versand: Lager 3061
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 95,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 95,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3061
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.