Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Kartonetiketten (Tickets), weis 70*39 (b*h) 1000Stck/Rolle;


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PULSA
Kartonetiketten (Tickets), weis 70*39 (b*h) 1000Stck/Rolle;
Artikel-Nr.:  306-752-070039.1
Hersteller:  NoName
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kartonetikett
Kartonetiketten (Tickets), weis 70*39 (b*h) 1000Stck/Rolle
Hülse Ø: 40 mm, Außendurchmesser: 105 mm, außen gewickelt, Transportschlitz 9,5 x 1,5mm mittig, Querperforation, Thermodirekt

Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):

Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... > Verbrauchsmaterial > Etikettenrollen > Karton - Thermotransfer
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
PULSA
7 Tage
€ 7,95*
€ 37,63*
Preise von PULSA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG