Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - Z-Select 2000T, 102 x 64mm, D127mm, Kern 25mm, 1100 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten - Z-Select 2000T, 102 x 64mm, D127mm, Kern 25mm, 1100 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Etiketten - Z-Select 2000T, 102 x 64mm, D127mm, Kern 25mm, 1100 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-TP102.27
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     3007206-T
EAN/GTIN:
     5055545554797
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - Z-Select 2000T, 102 x 64mm, D127mm, Kern 25mm, 1100 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, matt beschichtet


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 64mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 25mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 127mm
- Querperforation: nach jedem Etikett
- Etiketten pro Rolle: 1100


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
€ 1,00*
ab € 11,29*
€ 15,68*
Lager 306
4
€ 9,90*
ab € 13,25*
€ 18,12*
1
Frei Haus
ab € 42,39*
€ 56,35*
10 Tage
100
1
€ 5,00*
ab € 53,55*
€ 69,85*
5 Tage
420
4
€ 7,90*
ab € 52,45*
€ 72,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 72,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.