Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - 8000T All-Temp, 102 x 152mm, D200mm, Kern 76mm, 950 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etiketten - 8000T All-Temp, 102 x 152mm, D200mm, Kern 76mm, 950 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Etiketten - 8000T All-Temp, 102 x 152mm, D200mm, Kern 76mm, 950 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-TP102.22
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     66088
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - 8000T All-Temp, 102 x 152mm, D200mm, Kern 76mm, 950 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, matt beschichtet, breiter Temperaturbereich


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 4 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 102mm
- Länge L: 152mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 950


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 26,77*
€ 36,25*
Lager 306
4
pro Stück
€ 9,90*
ab € 28,35*
€ 38,36*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,45*
€ 129,55*
1
pro Packung
€ 6,00*
ab € 98,41*
€ 132,15*
16 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 121,72*
€ 158,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 153,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.