Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - 8000T All-Temp, 76 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 2740 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten - 8000T All-Temp, 76 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 2740 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Etiketten - 8000T All-Temp, 76 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 2740 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-TP076.08
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     66126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etiketten - 8000T All-Temp, 76 x 51mm, D200mm, Kern 76mm, 2740 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, matt beschichtet, breiter Temperaturbereich


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 6 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 76mm
- Länge L: 51mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 2740


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 163,76*
Lager 306
pro Packung
€ 9,90*
ab € 142,41*
€ 180,32004*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 180,32004*
€ 214,58085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,28*
€ 209,7732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,68*
€ 198,3492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 153,73002*
€ 182,93872
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,41*
€ 169,4679
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 23,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.