Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten - 8000T All-Temp, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten - 8000T All-Temp, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Etiketten - 8000T All-Temp, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7427-TP051.06
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     66125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Etiketten - 8000T All-Temp, 51 x 25mm, D200mm, Kern 76mm, 5180 Etiketten/Rolle, thermotransfer, permanent
selbstklebend, matt beschichtet, breiter Temperaturbereich


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Kann nur als VPE von 10 Rollen abgenommen werden.

Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 51mm
- Länge L: 25mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermotransfer
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen: 76mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 200mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 5180


Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 154,73*
€ 192,92*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 152,57*
€ 193,20*
1
pro Packung
€ 1,00*
ab € 193,20*
€ 193,20*
Lager 306
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 201,40*
€ 201,40*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 187,83*
€ 207,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,40*
€ 239,67
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 20,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.