Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etikettenrolle Thermodirekt, 110 x 162mm, Leporello gefaltet, ca. 2000 Etiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PULSA
Etikettenrolle Thermodirekt, 110 x 162mm, Leporello gefaltet, ca. 2000 Etiketten
Artikel-Nr.:  306-7412-110162.4
Hersteller:  ART
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenrolle
Etikettenrolle Thermodirekt, 110 x 162mm, Leporello gefaltet, ca. 2000 Etiketten/Karton, permanent
***extrem klebend***
eco, Abstand längs: 3,1mm, perforiert

Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
Form
- Typ: Leporello gefaltet
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 110mm
- Länge L: 162mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent (extrem klebend)

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 3,1mm
- Wicklung:
- Kerndurchmesser innen:
- Rollendurchmesser aussen (max):
- Querperforation: perforiert
- Etiketten pro Rolle: ca. 2000 Etiketten/Karten

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... > Verbrauchsmaterial > Etikettenrollen > Thermodirekt - permanent
Weitere Suchbegriffe: etikettenrolle, etiketten, permanente etiketten, etiketten 110x162mm, thermodirekt-etiketten, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial, etikettenrolle, etiketten, permanente etiketten, etiketten 110x162mm, thermodirekt-etiketten, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
PULSA
3 Tage
€ 7,95*
€ 44,10*
Preise von PULSA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG