Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etikettenrolle Thermodirekt, 101,6 x 152,4mm, Kern 40, ca. 320 Etiketten/Rolle,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PULSA
Etikettenrolle Thermodirekt, 101,6 x 152,4mm, Kern 40, ca. 320 Etiketten/Rolle,
Artikel-Nr.:  306-7412-101152.1
Hersteller:  ART
Herst.-Nr.:  ETD 101-152 K40 320 PER
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenrolle
Etikettenrolle Thermodirekt, 101,6 x 152,4mm, Kern 40, ca. 320 Etiketten/Rolle, permanent, (VPE 26/Kt.)

Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
FORM
Stanzform: Rechteck
Breite B: 101,6 mm
Länge L: 152,4 mm
Eckenabrundung R: 2 mm
Bahnbreite: 105 mm
BEDRUCKSTOFF
Obermaterial: Herma - Thermal Eco
Klebstoff: Permanent haftend - 62D
KONFEKTIONIEREN
Abstand A: 3,17 mm
Wickelrichtung: aussen
Kerndurchmesser, innen d: 40 mm
Rollendurchmesser, außen
(Max) D: 110 mm
Etikettenzahl auf Rolle 320
Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... > Verbrauchsmaterial > Etikettenrollen > Thermodirekt - permanent
Weitere Suchbegriffe: I20103, etikettenrolle, etiketten, permanente etiketten, etiketten 101x152mm, thermodirekt-etiketten, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
PULSA 7 Tage € 7,95* € 7,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PULSA
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,50* €  8,93 pro Stück
ab 26 Stück €  6,75* €  8,03 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG