Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etikettenrolle Thermodirekt für Bizerba RP, 58 x 60mm, Kern 40, ca. 750 Etikette


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PULSA
Etikettenrolle Thermodirekt für Bizerba RP, 58 x 60mm, Kern 40, ca. 750 Etikette
Artikel-Nr.:  306-7412-058060.02
Hersteller:  ART
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Etikettenrolle Thermodirekt für Bizerba RP, 58 x 60mm, Kern 40, ca. 750 Etiketten/Rolle, permanent bis -21 Grad
außen gewickelt (VPE = 30 Rollen)
RP = Roter Preisschuh (Gewicht u. Preis in rot aufgedruckt)
Thermoetiketten-Rollen für Thermo-Waagensysteme bis -21 Grad

Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
Form
- Typ: Rollenetiketten
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 58mm
- Länge L: 60mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent (bis -21 Grad)

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40mm
- Rollendurchmesser aussen (max):
- Querperforation:
- Etiketten pro Rolle: 750

Druck
- Vorderseite: Gewicht und Preis in rot aufgedruckt
- Rückseite: keiner
Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... > Verbrauchsmaterial > Etikettenrollen > Thermodirekt - permanent
Weitere Suchbegriffe: etikettenrolle, etiketten, permanente etiketten, etiketten 58x60mm, thermodirekt-etiketten, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial, etikettenrolle, etiketten, permanente etiketten, etiketten 58x60mm, thermodirekt-etiketten, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
PULSA
7 Tage
€ 7,95*
€ 5,28*
Preise von PULSA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG