Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etikettenrolle Thermodirekt 50 x 38mm, Kern 19, ca. 250 Etiketten/Rolle, permane


Menge:  Stück  
Produktinformationen von PULSA
Etikettenrolle Thermodirekt 50 x 38mm, Kern 19, ca. 250 Etiketten/Rolle, permane
Artikel-Nr.:  306-7412-050038.1
Hersteller:  Zebra
Herst.-Nr.:  3003060
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenrolle
Zebra
Etikettenrolle Thermodirekt 50 x 38mm, Kern 19, ca. 250 Etiketten/Rolle, permanent, Direct 2100
außen gewickelt, (VPE = 20 Rollen)
z. B. für Zebra QL220

Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 50mm
- Länge L: 38mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E:
- Obermaterial: Thermodirekt
- Klebstoff: permanent

Konfektioniert
- Etikettenabstand:
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 19mm
- Rollendurchmesser aussen (max):
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 250

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... > Verbrauchsmaterial > Etikettenrollen > Thermodirekt - permanent
Weitere Suchbegriffe: etikettenrolle, etiketten, permanente etiketten, etiketten 50x38mm, thermodirekt-etiketten, 3003060, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial, etikettenrolle, etiketten, permanente etiketten, etiketten 50x38mm, thermodirekt-etiketten, 3003060, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial
Angebote (2)
Versand
Netto
^
1 Tag
€ 8,95*
€ 2,50*
PULSA
7 Tage
€ 7,95*
€ 2,61*
Preise von PULSA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG