Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Etikettenrolle Thermodirekt, 56 x 25mm, Kern 25, ca. 1000 Etiketten/Rolle, ablös


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PULSA
Etikettenrolle Thermodirekt, 56 x 25mm, Kern 25, ca. 1000 Etiketten/Rolle, ablös
Artikel-Nr.:   306-7411-056025.1
Hersteller:   ART
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Etikettenrolle
Etikettenrolle Thermodirekt, 56 x 25mm, Kern 25, ca. 1000 Etiketten/Rolle, ablösbar
für Epson TM-L60 - mit Spezial-Stanzung im GAP
außen gewickelt, (VPE = 24 Rollen/Kt.), Außendurchmesser: 76 mm

Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):

Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... > Verbrauchsmaterial > Etikettenrollen > Thermodirekt - ablösbar
Weitere Suchbegriffe: etikettenrolle, etiketten, ablösbare etiketten, etiketten 56x25mm, Etiketten-Drucker, Verbrauchsmaterial
Angebote (1)
Versand
Netto
PULSA 7 Tage € 7,95* € 7,67*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PULSA
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,67* €  9,13 pro Stück
ab 10 Stück €  6,90* €  8,21 pro Stück
ab 20 Stück €  6,52* €  7,76 pro Stück
ab 50 Stück €  6,14* €  7,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG