Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenrolle - Thermodirekt 50 x 20mm, D105mm, Kern 40, 1500 Etiketten/Rolle, permanent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenrolle - Thermodirekt 50 x 20mm, D105mm, Kern 40, 1500 Etiketten/Rolle, permanent
Etikettenrolle - Thermodirekt 50 x 20mm, D105mm, Kern 40, 1500 Etiketten/Rolle, permanent
Etikettenrolle - Thermodirekt 50 x 20mm, D105mm, Kern 40, 1500 Etiketten/Rolle, permanent
Artikel-Nr.:
     306-7401-DP050.03
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     EDP 050-020 K40 D105
EAN/GTIN:
     4062621136106
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Form
- Typ: Rollenetiketten, blanko
- Stanzform: Rechteck, abgerundet
- Breite B: 50mm
- Länge L: 20mm
- Anzahl der Bahnen: 1
- Eckenabrundung R: 2mm

Material
- Bahnbreite (max) E: 53mm
- Obermaterial: Thermodirekt (Thermal Eco 200)
- Klebstoff: permanent (RP51)

Konfektioniert
- Etikettenabstand: 2,58mm
- Wicklung: aussen
- Kerndurchmesser innen: 40mm
- Rollendurchmesser aussen (max): 105mm
- Querperforation: keine
- Etiketten pro Rolle: 1500

Druck
- Vorderseite: keiner
- Rückseite: keiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.