Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Thermorolle - 60 62 12 (B/D(max.)/K) weiß, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermorolle - 60 62 12 (B/D(max.)/K) weiß, 50m
Thermorolle - 60 62 12 (B/D(max.)/K) weiß, 50m
Artikel-Nr.:
     306-7201-060.07
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     ADT606212
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EC-cash Rollen
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Thermorolle - 60 62 12 (B/D(max.)/K) weiß, 50m
Thermopapierrollen für Kassen- und EC-Cash-Drucker sowie div. Drucker
B/D/K = Breite / Durchmesser / Kern


Breite: 60 mm
Durchmesser: 62 mm
Kern: 12 mm
Papier: Thermo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,91*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.