Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OFT-1500-R - 15' Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit Resitivem Touch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PULSA
OFT-1500-R - 15' Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit Resitivem Touch,
Artikel-Nr.:  306-6701-150.01
Hersteller:  ART
Herst.-Nr.:  OFT-1500-R
EAN:  k.A.
OFT-1500-R - 15' Open Frame TFT (Einbau-/Industriemonitor) mit Resitivem Touch, RS232 UND USB Interface, VGA und DVI Eingang

*** Preise stückzahlabhängig!!! Bitte extra anfragen. ***

Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
Technische Daten:

Displaytyp: Active Matrix TFT LCD
LCD Größe: 15 Zoll
Displaygröße: 340mm x 228mm
Max. Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Farbanzahl: 16,7 Millionen
Helligkeit: 250 cd/m2
Kontrast: 300:1
Anschluss: D-SUB 15 (VGA) / 24 (DVI)
Stromversorgung: 12V externes Netzteil
Maße (B x H x T): 361mm x 274mm x 50mm
Touchpanel: 5-Ader Resistiv (RS-232 und USB)
Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... > PULSA > Monitore > Einbau Monitore
Weitere Suchbegriffe: Monitor, TFT, TFT Monitor, open-frame, openframe, einbau-monitor, einbaumonitor, industriemonitor, industrie-monitor, touch open-frame, touch openframe, touch einbau-monitor, touch einbaumonitor, touch industriemonitor, touch industrie-monitor, Monitore, Einbau Monitore
Angebote (1)
Versand
Netto
PULSA 7 Tage € 7,95* € 339,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PULSA
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  339,50* €  404,01 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Screen Clean 'Premium' TFT/LCDReinigungstücher 50 Stückfeucht in der Dose;
Coolike - Regnery
€ 6,50* € 7,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG