Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1715L - 17" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1715L - 17" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau
1715L - 17" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau
1715L - 17" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     306-6261-171.03
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     E603162
EAN/GTIN:
     7411493185014
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1715L - 17" Touchmonitor, resistiv, entspiegelt, USB und RS232, dunkelgrau
17" = 43.18cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Elo 1715L 17-Zoll Standardformat-Touchmonitor verbindet hohe Zuverlässigkeit und Präzision für professionellen Einsatz mit einem sehr vorteilhaften Preis-Leistungsverhältnis. Seine kompakten Abmessungen sind ein weiteres Plus. Dieser platzsparende Touchscreen sitzt auf einer sehr stabilen Sockelplatte und seine auf der Seite angeordneten Bedienelemente verfügen über eine Funktionssperre für den Einsatz im öffentlichen Raum. Als Tischgerät oder an der Wand montierbar bietet der 1715L Flexibilität bei der Montage und stellt zudem drei Touch-Technologien zur Wahl.
Für den 1715L wird ein Dreispur-Magnetstreifenleser (MSR) als Option angeboten, der entweder auf HID oder Tastaturemulation (nur USB) programmierbar ist. Er kann problemlos vom Betreiber eingebaut werden. Da keine externen Halterungen oder Anbauten notwendig sind, resultiert ein elegantes, integriertes System.
Dieser 17-Zoll Touchscreen-Monitor kommt wahlweise mit AccuTouch® (5-Draht-Widerstandssensorik) oder IntelliTouch® (SAW-Sensorik) und verfügt über ein reflexionsarmes Display sowie ein serielles/USB Zweifach-Interface. Dadurch eignet er sich hervorragend für Einzelhandel und Gastgewerbe.
Der Elo 1715L stellt für maximale Flexibilität beim Einbau verschiedene Montageoptionen zur Auswahl: Wand- und Ständermontage mittels VESA-Standardhalterungen sowie Tischständer für Installation auf Theken und Tischen.



Besonderheiten
- Kompatibel mit Magnetstreifenleser
- Integrierte Touchsensorik
- Flexible Montage
- Schlankes Design



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 391 x 203 x 366mm
- Gewicht: 6.9kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: Resistiv (AccuTouch) - Single-Touch, SAW (IntelliTouch) - Single-Touch
- Bilddiagonale: 17" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Seitenverhältnis: 5:4
- Aktiver Bereich: 338 x 270mm
- Auflösung: 1280 x 1024
- Blickwinkel: horizontal +/- 85° oder 170° insgesamt / vertikal +/- 80° oder 160° insgesamt
- Farben: 16.7 Millionen
- Helligkeit: 250 cd/m² (LCD-Panel), 200 cd/m² (Accu Touch), 225 cd/m² (Intelli Touch), 225 cd/m² (PCAP)
- Reaktionszeit: 5 msec
- Kontrastverhältnis: 1000:1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierungen
- Weltweit, einschließlich Asien: UL, cUL, FCC, CE, VCCI, IC, RCM, Argentinien S-Zeichen
- Asien: KC, CCC, BSMI, China RoHS
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
13kWh/1000Stunden
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 561,54*
€ 621,52*
Frei Haus
ab € 563,66*
€ 622,64*
€ 1,00*
ab € 563,60*
€ 622,66*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 580,49*
€ 638,33*
Frei Haus
ab € 584,63*
€ 645,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,33*
€ 759,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,06*
€ 749,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,46*
€ 738,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,08*
€ 724,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,49*
€ 690,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E005277
ab € 36,44*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E180092
ab € 23,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.