Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1517L - 15" Touchmonitor, SAW ZB, entspiegelt, USB und RS232, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1517L - 15" Touchmonitor, SAW ZB, entspiegelt, USB und RS232, schwarz
1517L - 15" Touchmonitor, SAW ZB, entspiegelt, USB und RS232, schwarz
1517L - 15" Touchmonitor, SAW ZB, entspiegelt, USB und RS232, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-6261-151.05
Hersteller:
     elo
Herst.-Nr.:
     E273226
EAN/GTIN:
     0834619001215
Suchbegriffe:
Elo Touch Solutions Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
1517L - 15" Touchmonitor, SAW ZB, entspiegelt, USB und RS232, schwarz
15" = 38.1cm


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Elo 1517L Standardformat-Touchscreen ist dank seiner robusten, auf Berührung ausgelegten Konstruktion bestens für die hohe Beanspruchung im öffentlichen Raum gerüstet. Mit seinen optimal auf den Einzelhandel ausgelegten Merkmalen und seiner schlanken, modernen Formgebung präsentiert er sich als attraktive Lösung für kommerzielle Touchscreen-Anwendungen. Der 1517L eignet sich hervorragend für POS-, POI-Aufgaben, Service-Schalter, interaktive Präsentation von Medieninhalten sowie für Kundenbindungssysteme. Dieser Touchmonitor ist leicht und verbraucht dank seiner wegweisenden LED-Hintergrundbeleuchtung im Display weniger Strom, wodurch er auch als umweltverträglich gilt.



Besonderheiten
- Integrierte Touchsensorik
- Flexible Montage
- Schlankes Design
- Energiesparend



Anwendungsbereich
- Point of Sale
- Einzelhandel
- Gastronomie
- Gastgewerbe



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 358 x 197 x 319mm
- Gewicht: 4.3kg

Allgemein
- Touchtechnologie & Leistung: Resistiv (AccuTouch) - Single-Touch, SAW (IntelliTouch) - Single-Touch, SAW ZB (IntelliTouch) - Single Touch, PCAP (Kapazitiv) - 10-Touch
- Bilddiagonale: 15" diagonal, Active-Matrix-TFT-LCD (LED)
- Bildschirmdicke: 43mm
- Seitenverhältnis: 4:3
- Aktiver Bereich: 228.10 x 304.13mm
- Auflösung: 1024 x 768 @ 60 Hz, 75 Hz
- Blickwinkel: horizontal +/- 80° oder 160° insgesamt / vertikal +/- 70° oder 140° insgesamt
- Farben: 16,2 Millionen
- Helligkeit: 250 cd/m² (LCD-Panel), 200 cd/m² (AccuTouch), 225 cd/m² (IntelliTouch), 225 cd/m² (IntelliTouch ZB)
- Reaktionszeit: 16 msec
- Kontrastverhältnis: 700:1

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C
- Lagerungstemperatur: -20°C - 60°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 80% Betrieb, 10% - 90% Lagerung

Zuverlässigkeit
- MTBF: 50.000 Stunden, nachgewiesen

Zertifizierungen
- UL, cUL, FCC, IC, CCC, CE, VCCI, KCC, e-Standby, CoC, BSMI-Zeichen, CB, RoHS, China RoHS, RCM, Argentinien S-Zeichen, WEEE, IMERC
Weitere Informationen:
Energieeffizienz:
E
jährlicher Energieverbrauch:
10kWh/1000Stunden
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 508,59*
€ 566,00*
Frei Haus
ab € 507,15*
€ 567,10*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 506,64*
€ 567,11*
Frei Haus
ab € 513,51*
€ 573,52*
€ 1,00*
ab € 520,07*
€ 578,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,11*
€ 674,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,35*
€ 662,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,54*
€ 650,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,17*
€ 626,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,64*
€ 602,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
D82064-000
ab € 16,14*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E000404
ab € 14,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E500356
ab € 57,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 25,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.