Produktinformationen von PULSA |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 306-6201-150.01 Herst.-Nr.: MT1500-B EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | MT-1500 15' TFT inkl. Touch mit USB UND RS232 Anschluss, Farbe schwarz VESA Standard
Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe): Hochleistungsfähige Touchmonitore mit vielen Vorteilen.
- Display: Active Matrix TFT LCD - LCD-Größe: 15' - Auflösung: 1024x768 Pixel - Farbe: schwarz - Maße (B x H x T): 378mm x 349mm x 226mm - Optional: Kundendisplay, Magnetkartenleser -VESA Standard Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, TM150, TM 150, touchmonitor, monitor touch, lcd-monitor, touch display, touch tft, touchdisplay, touch 15, touch 15", touch monitor 15", touchmonitor 15", touch display 15", touch tft 15", Monitore, Touch-LCD, TM150, TM 150, touchmonitor, monitor touch, lcd-monitor, touch display, touch tft, touchdisplay, touch 15, touch 15", touch monitor 15", touchmonitor 15", touch display 15", touch tft 15", Monitore, Touch-LCD |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 299,00* | € 355,81 | Zubehör | | | | € 289,00* | € 343,91 | Zubehör | | | | € 289,00* | € 343,91 | Zubehör | | | | € 299,00* | € 355,81 | Zubehör | | | | € 48,00* | € 57,12 | Zubehör |  | | | € 360,00* | € 428,40 | Zubehör |  | | | € 90,00* | € 107,10 | Zubehör | | | | € 24,00* | € 28,56 | Zubehör | | | | € 6,50* | € 7,74 | Zubehör | | | | € 24,90* | € 29,63 | Zubehör | | | | € 38,00* | € 45,22 | Zubehör | | | | € 90,00* | € 107,10 |
|  |  |
|
 |
|
|