Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSP-654IIU-24 - Bon-Thermodrucker mit Abschneider, 80mm, USB, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSP-654IIU-24 - Bon-Thermodrucker mit Abschneider, 80mm, USB, schwarz
TSP-654IIU-24 - Bon-Thermodrucker mit Abschneider, 80mm, USB, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-2122-654.14
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39449610
EAN/GTIN:
     4951319248071
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
TSP-654IIU-24 - Bon-Thermodrucker mit Abschneider, 80mm, USB, schwarz
Ohne Schnittstellen-Kabel und Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Star Micronics, einer der heute innovativsten POS-Hersteller, hat einen neuen hochleistungsfähigen Belegdrucker zum Einstiegspreis auf den Markt gebracht.
Der TSP654II bietet neben einer Druckgeschwindigkeit von 300 mm/s, einer Druckqualität von 203 dpi sowie Unterstützung von Standard- und 2D-Barcodes auch eine hohe Zuverlässigkeit von 60 Mio. Zeilen MCBF und verfügt über Energy Star-Zertifizierung.
Das ergonomische Design und die optionale spritzwassergeschützte Abdeckung in Verbindung mit standardmäßigem 80-mm-Belegdruck ermöglichen eine nahtlose Integration des TSP654II in die meisten Gastronomie-, Einzelhandels- und Kioskumgebungen.



Besonderheiten:
- Hohe Druckgeschwindigkeit
- Einfache "Drop-In & Print"-Papierhandhabung
- Energy-Star-zertifiziert
- Papierende-Sensor für horizontale und vertikale Nutzung



Anwendungsbereiche:
- Gastronomie
- Einzelhandel
- Kiosk



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (B x T x H): 142 x 202 x 132mm
- Gewicht: 1.72kg

Drucker
- Druckgeschwindigkeit: 300mm/Sek.
- Auflösung: 203 dpi
- Schnittstelle: Ethernet, LPT, RS232, Bluetooth
- 2D-Barcode-Unterstützung: QR Code, PDF417, GS1

Mechanik
- Druckmethode: Thermodirekt
- Sensor: Papier-Ende (horizontale und vertikale Nutzung)
- Papierabschneider: Vollschnitt (Guillotine)

Verbrauchsmaterial
- Papierbreite: 80mm standardmäßig / 58mm (Papierführung)
- Rollendurchmesser: 83mm
- Papierdicke: 0.053 - 0.085mm

Zuverlässigkeit
- MCBF: 60 Mio. Zeilen
- Papierabschneider: 2 Mio. Schnitte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,32*
€ 215,26*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 182,58*
€ 216,77*
€ 3,50*
ab € 182,72*
€ 216,90*
€ 1,00*
ab € 189,62*
€ 223,37*
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,77*
€ 257,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,24*
€ 252,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,82*
€ 237,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,58*
€ 217,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82216
ab € 1,88*
Zubehör
Epson
C32C825341
ab € 31,70*
Zubehör
Star
99250360
ab € 8,26*
Zubehör
Star
39607040
ab € 99,95*
Zubehör
Star
37954780
ab € 85,43*
Zubehör
Star
37954720
ab € 31,40*
Zubehör
Star
30781880
ab € 24,86*
Zubehör
ARTDEV
PSA60
ab € 19,97*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,15*
Zubehör
ESEN
USB2SW20
ab € 2,51*
Zubehör
ESEN
USB2WE20
ab € 2,76*
Zubehör
ESEN
USB5BF
ab € 4,25*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.