Produktinformationen von PULSA |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 306-1712-SKO.12 Herst.-Nr.: 942301002 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Skorpio-G 701-902 - Kompakt-Gun CE Terminal, CE 5.0 PRO, 802.11b/g WiFi, Bluetooth, Mini-Laser, Green-Spot, 128MB RAM, 128MB Flash, 520 MHz
Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe): Kompakter Hand-Held Mobile Computer
- Betriebssystem: Windows CE 5.0 Professional - Speicher: 128MB RAM/128MB Flash - Scanrate: 12 Scans/Sek. - Tiefenschärfe: 5 bis 90 cm - Barcodes: EAN/UPC, Code39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code128, EAN128, MSI, Code93, Code11 - Laserklasse: VLD-Klasse II EN 60825-1/CDHR - Tastatur: 38 Gummitasten - Display: TFT Farbdisplay, 240x320 Pixel, Touch Screen, hintergrundbeleuchtet - Schutzklasse: IP64 - Maße: 196mm x 77mm x 33mm Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: mde, mobile datenerfassung, key-based-mde, datalogic, datalogic mde, datalogic skorpio, 942301002, Mobile Datenerfassung, Pen/Touch-MDE, mde, mobile datenerfassung, key-based-mde, datalogic, datalogic mde, datalogic skorpio, 942301002, Mobile Datenerfassung, Pen/Touch-MDE |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 11,50* | € 13,69 | Zubehör | | | | € 14,50* | € 17,26 | Zubehör |  | | | € 14,68* | € 17,47 | Zubehör |  | | | € 26,84* | € 31,94 | Zubehör |  | | | € 22,18* | € 26,39 | Zubehör |  | | | € 281,90* | € 335,46 | Zubehör |  | | | € 132,00* | € 157,08 | Zubehör | | | | € 35,53* | € 42,28 | Zubehör |  | | | € 18,09* | € 21,53 | Zubehör |  | | | € 15,29* | € 18,20 | Zubehör |  | | | € 1,65* | € 1,96 | Zubehör |  | | | € 3,19* | € 3,80 | Zubehör |  | | | € 52,90* | € 62,95 | Zubehör |  | | | € 308,00* | € 366,52 | Zubehör | | | | € 18,50* | € 22,02 | Zubehör | | | | € 2,50* | € 2,98 | Zubehör |  | | | € 27,17* | € 32,33 | Zubehör | | | | € 11,50* | € 13,69 | Zubehör |  | | | € 40,37* | € 48,04 | Zubehör |  | | | € 254,10* | € 302,38 | Zubehör |  | | | € 203,50* | € 242,17 | Zubehör |  | | | € 102,30* | € 121,74 | Zubehör |  | | | € 102,30* | € 121,74 | Zubehör |  | | | € 42,90* | € 51,05 | Zubehör |  | | | € 53,90* | € 64,14 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör |  | | | € 31,90* | € 37,96 | Zubehör |  | | | € 2,31* | € 2,75 | Zubehör |  | | | € 12,10* | € 14,40 | Zubehör |  | | | € 8,69* | € 10,34 |
|  |  |
|
 |
|
|