Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RESTPOSTEN AS-7210 - Bluetooth/Batch-Laser-Barcodescanner mit Display, USB-Anschluss (6 Monate Übernahmegarantie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RESTPOSTEN AS-7210 - Bluetooth/Batch-Laser-Barcodescanner mit Display, USB-Anschluss (6 Monate Übernahmegarantie)
RESTPOSTEN AS-7210 - Bluetooth/Batch-Laser-Barcodescanner mit Display, USB-Anschluss (6 Monate Übernahmegarantie)
Artikel-Nr.:
     306-1701-721.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     AS-7210-WBU
EAN/GTIN:
     4062621170490
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der AS-7210 von ART development ist die leistungsstarke und trotzdem handliche Produktlösung, die zusätzlich zu diesen beiden Barcodescanmodi auch noch weitere Anwendungstypen unterstützt. Seine handliche Bauform lässt den AS-7210 entweder leicht in der Hand liegen oder nach dem Betrieb einfach in der Hosentasche verschwinden. Trotz dieser kompakten Größe bietet er mit einem vollgrafischen Display eine direkte Übersicht über die gescannten Barcodes sowie eine Möglichkeit zur manuellen Eingabe von Barcodes, Lagermengen und Zeit- und Datumsstempel. Außerdem können eine Vielzahl von Einstellungen des Gerätes - inklusive des Scanmodus - direkt am Gerät vorgenommen werden. Beim AS-7210 zum Einsatz kommt eine Hochleistungs-Laserengine, die selbst verdreckte und zerstörte Barcodes lesen kann und dies selbst bei direkter Sonneneinstrahlung auf den Barcode. Das integrierte Bluetooth-Modul mit einer Arbeitsreichweite von bis zu 30 Metern und der integrierte Lithium-Ionen Akku gewährleisten daneben einen durchgehenden Arbeitseinsatz ohne störende Einflüsse wie eine Nachladung des Akkus oder eine Wiederherstellung der Funkverbindung. Der AS-7210 ist der handliche Alleskönner unter den Barcodescannern und die richtige Lösung bei nahezu jeder erdenklichen Barcodescan-Operation.



Besonderheiten:
- Batch- oder Bluetooth-Modus
- Handliche, kompakte Bauform
- Vollgrafik-Display
- Hochleistungs-Laserengine



Anwendungsbereiche
- Inventur
- Handel
- Lager
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x T): 110 x 43 x 27mm
- Gewicht: 89g

Allgemein
- Speicher: 8MB (Batch-Modus), 53MB (U Disk Datei-Modus)
- Scanmodi: Bluetooth, USB-Batch, U Disk Datei
- Bluetooth-Reichweite: bis zu 30m Luftlinie
- Akku: 950 mAh Lithium-Ionen (3.5 Stunden Ladedauer)
- Standby-Dauer: über 7 Tage
- Betriebsdauer: 6 Stunden
- Barcodesscans/Ladung: über 20000 Scans
- Display: 128 x 64 Pixel, monochrom mit LED-Backlight

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP64
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
AS-7210Z-DONGLE
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.