Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2564MR - Funk-Midrange Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth, USB-KIT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2564MR - Funk-Midrange Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
2564MR - Funk-Midrange Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1355-250.02
Hersteller:
     CipherLab
Herst.-Nr.:
     A2564SMBKU0E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
2564MR - Funk-Midrange Barcodescanner, 2D-Imager, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
Inkl. Lade-/Übertragungsstation, USB-Kabel & Netzteil


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Aufgrund eines höheren Bedarfs an aktualisierten Scan-Fähigkeiten in vielen Branchen wie Einzelhandel, Lagerung und Leichtindustrie hat CipherLab als Lösung dieses Problems sorgfältig den haltbaren Handscanner der 2500-Serie entwickelt. Die 2500-Serie von CipherLab bietet hervorragende Scan-Fähigkeiten, die es Benutzern ermöglichen, Daten schnell und durchgängig zu erfassen. Zusammen mit robustem, langlebigem Design ist seine hohe Leistung mit der Möglichkeit kombiniert, ihn einfach mit Computer-Schnittstellen zu verbinden. Benutzer können schnelle Workflows ohne Sorgen genießen. All diese Eigenschaften machen die 2500-Serie zu einer erstklassigen Wahl, um effiziente Arbeitsvorgänge bei solchen Anwendungen wie Wareneingang, Verkaufsstelle, Versand, Bestandsprüfung und Arbeitsabläufe zu garantieren.



Besonderheiten:
- Präzise Funktionsweise
- Dauerhafte Stabilität
- Aussergewöhnliche Scanfähigkeiten
- Robustes Design und komfortable Bedienung



Anwendungsbereiche:
- Handel
- Point of Sale



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen (L x B x H): 161 x 66 x 96mm
- Gewicht: 198g

Leistungsmerkmale
- Kategorie: 2D-Imager, Bluetooth® V4.0 Dualmodus (2.1 + EDR/ BLE)
- Reichweite: 100m
- Standardprofil: SPP, HID, GATT
- Optischer Sensor: 1280 x 960 Pixel
- Lichtquelle: Weiße LEDs (2x)
- Scanwinkel: Vertikal +/- 60°, Horizontal +/- 60°
- Scanrate: 60 Scans/Sek.

Dekodierung
- 1D: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, Italian and French Pharmacodes, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, Code 11 uvm.
- 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code
- Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)

Zuverlässigkeit
- Schlagfestigkeit: mehrere Stürze aus 1.8m auf Beton
- Schutzklasse: IP65

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: Betrieb 10% - 90%, Lagerung 5% bis 95%, nicht kondensierend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,61*
€ 848,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,75*
€ 817,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,63*
€ 779,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,53*
€ 752,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.