Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FX84-BT482 Bluetooth-CCD-Scanner (Class 2) **grau** ohne AKKU (Standard-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  PULSA
FX84-BT482 Bluetooth-CCD-Scanner (Class 2) **grau** ohne AKKU (Standard-Batterie
Artikel-Nr.:  306-1350-84B.01
Hersteller:  Birch
Herst.-Nr.:  FX84-BT482
EAN:  k.A.
FX84-BT482 Bluetooth-CCD-Scanner (Class 2) **grau** ohne AKKU (Standard-Batterien/AKKU)

Installation FX84-BT482

-Dongle in USB-Port stecken
-Treiber installieren (auf der CD unter \Dongle\Driver)
-Software 'WB-Converter' installieren (auf CD unter \WB-Converter)
-Software starten und unter 'Reader Address' auf 'Pairing' klicken
-Reset-Knopf am Triggerschalter des Scanners drücken (z.B. mit einer Büroklammer)
-in der Software 'WB-Converter' auf 'Search' klicken
-nach diesem Suchlauf auf 'OK' klicken
-einen Barcode aus dem Handbuch auf Seite 6,7 einscannen
-nun ist der FX84-BT482 einsatzbereit

Allgemeine Artikelbeschreibung (Artikelübergreifend, gültig für die Artikelgruppe):
Bluetooth-Handscanner der anderen Art.
Klein, handlich und ungebunden.
Passt durch seine Form gut in
jede Tasche.

- Kommunikation: Bluetooth Class 2, (+3dBM), Bluetooth spec V1.1
- RF Radio-Distanz: 10 meter
- Optische Module: Linear imager CCD Sensor, 630nm rote LED-Lampe
- Auflösung: min. 0,127mm
- Tiefenschärfe: 0-100mm
- Scan rate: 75 scans/Sek.
- Barcodes: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, EAN/UPC add-on, Code 39, Code 32, UCC/EAN/Code 128, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Matrix 2/5, Codabar/NW7, MSI/PLESSEY
- Erschütterung: 1m Fall auf Betonboden
Artikel vom Umtausch oder Rückgabe ausgeschlossen.
... > PULSA > Barcode-Scanner > Funk-Scanner
Weitere Suchbegriffe: CCD-Scanner, barcodescanner, barcode scanner, barcodeleser, barcode leser, strichcode scanner, strichcodescanner, strichcodeleser, strichcode leser, handscanner, funkscanner, funk scanner, birch fx-84, birch, FX84-BT482, Barcode-Scanner, Funk-Scanner
Angebote (1)
Versand
Netto
PULSA 7 Tage € 7,95* € 222,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von PULSA
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  222,90* €  265,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PULSA
Versand von PULSA
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PULSA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Dong-482 - Bluetooth-Dongel für FX84-BT482;
Birch
Dong-482
€ 33,00* € 39,27
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG