Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickScan Mobile QBT2101 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear-Imager, Bluetooth, USB-KIT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
QuickScan Mobile QBT2101 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear-Imager, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
QuickScan Mobile QBT2101 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear-Imager, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1312-213.05
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QBT2101-BK-BTK+
EAN/GTIN:
     5712505696682
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
QuickScan Mobile QBT2101 - Kabelloser 1D-Barcodescanner, Linear-Imager, Bluetooth, USB-KIT, schwarz
Ohne Lade-/Übertragungsstation und Akku, inkl. Micro-USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der Linearcode spielt auch in einer Welt in der 2D-Codes auf dem Vormarsch sind noch immer eine dominante Rolle. So werden lange Barcodes nach wie vor in vielen Anwendungsbereichen eingesetzt. Traditionelle Codes finden sich beispielsweise auf Abrechnungen von Versorgungsunternehmen, in der Dokumentenverarbeitung und auch im Verpackungsbereich. Diese langen Codes sind für echte Area-Imager aufgrund ihres kürzeren Sichtfeldes und der geringeren Tiefenschärfe eine wahre Herausforderung.
Das extra breite Sichtfeld des QuickScan QBT2131 Imager’s und seine besonders lange Scanzeile vereinfachen die Erfassung von langen Barcodes aus kurzer Distanz. Für den Anwender ist die Lesung dank der scharfen und klar erkennbaren Scanzeile einfach und schnell. Zudem sorgt die verbesserte Tiefenschärfe dafür, dass Codes aus intuitivem Abstand erfasst werden können. Das moderne Design ist das Erkennungszeichen der QuickScan Reihe und zeichnet die gesamte Familie aus.
Ausgestattet mit Bluetooth® Wireless Technologie, überträgt der QuickScan QBT2131 Imager Daten über seine Basisstation an das Hostsystem als auch an jedes andere Bluetooth kompatible Peripheriegerät. Der QBT2131 Linear-Imager kann über sein Bluetooth HID Profil auch an jedes Tablet mit iOS oder Android Betriebssystem angeschlossen werden. Der starke und innovative Li-Ionen Akku ermöglicht den gleichzeitigen Austausch von Akku und Scannerkontakten und sorgt so für eine regelmäßige Auffrischung der wichtigsten Teile eines mobilen Produktes. Damit der Scanner auch ohne Ladestation eingesetzt werden kann, hat er am unteren Gehäuse einen MicroUSB Anschluss, der sowohl die Ladung des Akkus als auch der Hostkonfiguration ermöglicht.



Besonderheiten
- Extra breiter Scanwinkel
- Hohe Tiefenschärfe
- Modernes Design
- "Green Spot"-Technologie



Anwendungsbereiche
- Einzelhandel
- Point of Sale
- Wareneingang
- Dienstleistung
- Inventur
- Banken
- Versorgungsunternehmen



Technische Spezifikationen

Physische Merkmale
- Abmessungen: 163 x 91 41mm
- Gewicht: 190g

Allgemein
- Sichtfeld: 56° +/-2°
- Lichtquelle: rote LED 610-650nm
- Druckkontrast: 25%
- Leserate: 400 Scans/Sek.
- Lesewinkel: Pitch: +/- 65°, Roll (Tilt): +/- 45°, Skew (Yaw): +/- 70°
- Auflösung: 0.102mm
- Schnittstellen: Tastatureinschleifung / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB

Dekodierung
- 1D Linear: automatische Erkennung aller Standard Linearcodes und linearer GS1 DataBar™ Codes
- Stapelcodes: EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional UPC A/E Composites

Kabellose Kommunikation
- Piconet: Verwendung eines kommerziellen Dongles: 7
- Verwendung der Lade-/Übertragungsstation: 1
- Profile: HID, SPP
- Protokoll: Bluetooth 3.0 zertifiziert für Klasse 2
- Funkfrequenz: 2.4 GHz
- Funkreichweite: 25m

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP42
- Sturzfestigkeit: übersteht mehrere Stürze aus 1.5m Höhe auf Beton

Umgebungsbedingungen
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Lagertemperatur: -40°C - 70°C
- Luftfeuchtigkeit: 90%, nicht kondensierend
- Lichtstärke: 0 - 120.000 Lux

Sicherheit & Zertifizierung
- Einhaltung der Umweltschutzauflagen: entspricht China RoHS, EU RoHS
- Amtliche Genehmigungen: Das Produkt besitzt für den bestimmungsgemäßen Gebrauch alle notwendigen Zulassungen bezüglich Sicherheit. Die Kurzbeschreibung (Quick Reference Guide) enthält eine Liste mit allen Zulassungen.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
€ 13,00*
ab € 74,82*
€ 95,14*
€ 3,50*
ab € 98,10*
€ 123,95*
€ 6,00*
ab € 109,33*
€ 142,23*
4 Tage
64
€ 1,00*
ab € 113,72*
€ 143,36*
Lager 306
€ 9,90*
ab € 121,05*
€ 151,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 306
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,32*
€ 180,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,95*
€ 154,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,05*
€ 144,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 306
Versand: Lager 306
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 1.450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
6003-0923
ab € 4,14*
Zubehör
Datalogic
6003-0924
ab € 4,15*
Zubehör
Datalogic
6003-0941
ab € 4,50*
Zubehör
Datalogic
90A052258
ab € 13,65*
Zubehör
Datalogic
90ACC0307
ab € 1,19*
Zubehör
Datalogic
90G000008
ab € 10,04*
Zubehör
Datalogic
90ACC1903
ab € 14,13*
Zubehör
Datalogic
BC2030-WH-BT
ab € 108,86*
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-BT
ab € 108,17*
Zubehör
Datalogic
90A051330
ab € 14,70*
Zubehör
Datalogic
90A051710
ab € 10,08*
Zubehör
Datalogic
90A052065
ab € 10,62*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-WH
ab € 13,63*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-BK
ab € 13,56*
Zubehör
Datalogic
RBP-QMBT2X-BK
ab € 15,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.