Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-1210 HD - Premium Laser-Barcodescanner mit USB-Anschluss und Standfuss (mit Auto-Detection-Scanmodus), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AS-1210 HD - Premium Laser-Barcodescanner mit USB-Anschluss und Standfuss (mit Auto-Detection-Scanmodus), schwarz
AS-1210 HD - Premium Laser-Barcodescanner mit USB-Anschluss und Standfuss (mit Auto-Detection-Scanmodus), schwarz
Artikel-Nr.:
     306-1101-121.01
Hersteller:
     ARTDEV
Herst.-Nr.:
     AS1210HD-U-B
EAN/GTIN:
     4062621170513
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
AS-1210 HD - Premium Laser-Barcodescanner mit USB-Anschluss und Standfuss (mit Auto-Detection-Scanmodus), schwarz
Inkl. USB-Kabel


Allgemeinge Produktreihenbeschreibung für Artikelserie:

Der ART development AS-1210HD ist ein Laser-Barcodescanner für den universalen Einsatz mit einer atemberaubenden Barcodescanleistung. Seine HD-Laserengine scannt mit verlässlicher Sicherheit selbst schwach gedruckte oder zerstörte Barcodes - auch bei widrigen Lichtverhältnissen. Sein mitgelieferten Standfuß ermöglicht zusätzlich zum manuellen Barcodescan auch den Einsatz als Barcodescanner mit Auto-Detection. Hierzu muss der Scanner einfach auf den passende Modus gesetzt werden und in den Standfuß gestellt werden. So können Barcodes vor dem Scanner erkannt und gescanner werden, ohne dass dieser aus dem Standfuß genommen und der Trigger gedrückt werden muss.



Besonderheiten:
- Enorm aggressive HD-Laseroptik
- Optik für hohe Leseentfernungen
- USB-Komplett-Kit mit Standfuss
- Auto-Detection-Scanmodus
- Formschöne und robuste Bauweise



Anwendungsbereiche
- Point of Sale
- Industrie
- Lager
- Einzelhandel



Technische Spezifikationen:

Physische Merkmale
- Abmessungen: 160 x 90mm
- Gewicht: 128g

Allgemein
- HD-Laserengine: 200 Scans/Sek.
- Leseentfernung: bis zu 63cm
- Betriebsmodi: Handscanner, Auto-Detection
- Schnittstelle: USB

Zuverlässigkeit
- Schutzklasse: IP52
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARTDEV
AS-xxxxZ PS RS232
ab € 8,11*
Zubehör
ARTDEV
AS-1210Z-CBLRS
ab € 13,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.