Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fackelmann Schneebesen Ovalgriff 27 cm Silikon mit Edelstahlgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - Fackelmann Schneebesen Ovalgriff 27 cm Silikon mit Edelstahlgriff
Artikeldetailsicht - Fackelmann Schneebesen Ovalgriff 27 cm Silikon mit Edelstahlgriff
Artikel-Nr.:
     3058-40412
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     40412
EAN/GTIN:
     4008033404129
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Schneebesen 27 cm

Schneebesen sind zum Backen und Kochen unverzichtbar. Hat man viele antihaft-beschichtete Pfannen und Töpfe in der Küche, empfiehlt es sich, einen Schneebesen mit Funktionsteil aus Silikon zu wählen, da dies die Beschichtung der Pfanne schont und Sie somit länger Freude an beidem haben - der Pfanne und dem Schneebesen. Der Schneebesen aus Edelstahl und Silikon ist 27 cm lang. Durch den Ovalgriff liegt der Schneebesen besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Maße:
270 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, fackelmann schneebesen, küchenbesen, Teig, Kochbesen, Backen, Küchenhelfer, Backzubehör, Teigrührer, Rühren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21536
ab € 3,60*
Zubehör
Fackelmann
21537
ab € 4,34*
Zubehör
Fackelmann
21538
ab € 7,58*
Zubehör
Fackelmann
21542
ab € 1,34*
Zubehör
Fackelmann
21543
ab € 1,25*
Zubehör
Fackelmann
21548
ab € 4,06*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,78*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,51*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,43*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,25*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,13*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.