| |
|
| Artikel-Nr.: 3058-21886 Herst.-Nr.: 21886 EAN/GTIN: 4008033218863 |
| |
|
| | |
| Schneebesen 25 cm Egal ob flüssig oder nicht ganz so flüssig, der Schneebesen von FMprofessional kann jede Zutat rühren oder aufschlagen - sogar Schnee, oder besser gesagt Eischnee. Auch in großen Töpfen können Sie rühren. Lassen Sie nichts mehr anbrennen mit dem robusten und flexiblen Rührbesen. Der Schneebesen aus rostfreiem Edelstahl mit tropfenförmig gebogenen Drähten hat eine Länge von ca. 25 cm und einen Durchmesser von ca. 5,5 cm. Mit einer Öse zum Aufhängen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Matt | Glänzend | Maße: | 250 mm | Ø55 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneebesen, Topfbesen, küchenbesen 25 cm, küchenbesen, fackelmann schneebesen, Edelstahl, Kochbesen, Backen, Küchenhelfer, Backzubehör, Teigrührer, Rühren |
| | |
| |